SMC
プレートシリンダ MUB50
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55408482
MUB50-10SZ
CADデータダウンロード
10
(S) 単動押出し形
¥12,650
¥
11,980
¥13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408491
MUB50-150DMZ
CADデータダウンロード
150
(D) 複動形
¥18,650
¥
17,980
¥19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408507
MUB50-160DMZ
CADデータダウンロード
160
(D) 複動形
¥20,020
¥
17,980
¥19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408516
MUB50-175DMZ
CADデータダウンロード
175
(D) 複動形
¥20,020
¥
17,980
¥19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408525
MUB50-285DZ
CADデータダウンロード
285
(D) 複動形
¥26,900
¥
22,980
¥25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408534
MUB50-2DZ
CADデータダウンロード
2
(D) 複動形
¥10,670
¥
9,698
¥10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408543
MUB50-60DMZ
CADデータダウンロード
60
(D) 複動形
¥14,520
¥
13,980
¥15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408552
MUB50-70DZ
CADデータダウンロード
70
(D) 複動形
¥14,520
¥
13,980
¥15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408561
MUB50-90DZ
CADデータダウンロード
90
(D) 複動形
¥15,900
¥
14,980
¥16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください