SMC
プレートシリンダ MUC32
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55408717
MUC32-100DMZ
CADデータダウンロード
100
¥11,110
¥
9,498
¥10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408726
MUC32-10DMZ
CADデータダウンロード
10
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55408735
MUC32-15DZ
CADデータダウンロード
15
¥9,240
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55408744
MUC32-25DMZ
CADデータダウンロード
25
¥9,460
¥
8,598
¥9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください