SMC
プレートシリンダ MUD32
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55408832
MUD32-100DMZ
CADデータダウンロード
100
¥11,610
¥
9,998
¥10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408841
MUD32-40DMZ
CADデータダウンロード
40
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408857
MUD32-75DMZ
CADデータダウンロード
75
¥11,060
¥
9,598
¥10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください