プレートシリンダ MUF25

プレートシリンダ MUF25 - SMCプレートシリンダ MUF25 - SMCプレートシリンダ MUF25 - SMCプレートシリンダ MUF25 - SMCプレートシリンダ MUF25 - SMCプレートシリンダ MUF25 - SMCプレートシリンダ MUF25 - SMCプレートシリンダ MUF25 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。

作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Mねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしチューブ内径(Φmm)25内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端形状
10種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55408945MUF25-150DMZ25150(M) おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408954MUF25-200DMZ25200(M) おねじ
12,710
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408963MUF25-20DZ2520(-) めねじ
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55408972MUF25-250DMZ25250(M) おねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408981MUF25-300DMZ25300(M) おねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408997MUF25-45DMZ2545(M) おねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409006MUF25-50DZ2550(-) めねじ
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409015MUF25-5DZ255(-) めねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
55409024MUF25-75DMZ2575(M) おねじ
9,960
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
55409033MUF25-75DZ2575(-) めねじ
9,960
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする