SMC
プレートシリンダ MUF40
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(M) おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
20
35
40
100
150
175
250
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55409112
MUF40-100DMZ
CADデータダウンロード
40
100
¥
14,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409121
MUF40-150DMZ
CADデータダウンロード
40
150
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55409137
MUF40-175DMZ
CADデータダウンロード
40
175
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409146
MUF40-20DMZ
CADデータダウンロード
40
20
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409155
MUF40-250DMZ
CADデータダウンロード
40
250
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409164
MUF40-35DMZ
CADデータダウンロード
40
35
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409173
MUF40-40DMZ
CADデータダウンロード
40
40
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください