SMC
プレートシリンダ MUWB3
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
75
200
ロッド先端形状
(-) めねじ
(M) おねじ
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55409681
MUWB32-10DMZ
CADデータダウンロード
10
(M) おねじ
¥12,160
¥
10,980
¥12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409697
MUWB32-10DZ
CADデータダウンロード
10
(-) めねじ
¥12,160
¥
10,980
¥12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409706
MUWB32-15DMZ
CADデータダウンロード
15
(M) おねじ
¥12,270
¥
11,980
¥13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409715
MUWB32-15DZ
CADデータダウンロード
15
(-) めねじ
¥12,270
¥
11,980
¥13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409724
MUWB32-200DZ
CADデータダウンロード
200
(-) めねじ
¥16,340
¥
14,980
¥16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409733
MUWB32-20DZ
CADデータダウンロード
20
(-) めねじ
¥12,380
¥
11,980
¥13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409742
MUWB32-25DZ
CADデータダウンロード
25
(-) めねじ
¥12,490
¥
11,980
¥13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409751
MUWB32-30DMZ
CADデータダウンロード
30
(M) おねじ
¥12,600
¥
11,980
¥13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409767
MUWB32-40DMZ
CADデータダウンロード
40
(M) おねじ
¥12,820
¥
11,980
¥13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409776
MUWB32-40DZ
CADデータダウンロード
40
(-) めねじ
¥12,820
¥
11,980
¥13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409785
MUWB32-50DMZ
CADデータダウンロード
50
(M) おねじ
¥13,040
¥
11,980
¥13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409794
MUWB32-50DZ
CADデータダウンロード
50
(-) めねじ
¥13,040
¥
11,980
¥13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409803
MUWB32-60DMZ
CADデータダウンロード
60
(M) おねじ
¥13,590
¥
12,980
¥14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55409812
MUWB32-75DZ
CADデータダウンロード
75
(-) めねじ
¥13,590
¥
12,980
¥14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください