SMC
プレートシリンダ MUWB6
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
5
10
75
170
175
200
250
ロッド先端形状
(-) めねじ
(M) おねじ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55410171
MUWB63-10DZ
CADデータダウンロード
10
(-) めねじ
¥21,010
¥
19,980
¥21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410187
MUWB63-170DZ
CADデータダウンロード
170
(-) めねじ
¥30,090
¥
27,980
¥30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410196
MUWB63-175DZ
CADデータダウンロード
175
(-) めねじ
¥30,090
¥
27,980
¥30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410205
MUWB63-200DMZ
CADデータダウンロード
200
(M) おねじ
¥31,460
¥
28,980
¥31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410214
MUWB63-250DMZ
CADデータダウンロード
250
(M) おねじ
¥34,210
¥
29,980
¥32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410223
MUWB63-5DZ
CADデータダウンロード
5
(-) めねじ
¥20,740
¥
18,980
¥20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410232
MUWB63-75DMZ
CADデータダウンロード
75
(M) おねじ
¥24,590
¥
22,980
¥25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410241
MUWB63-75DZ
CADデータダウンロード
75
(-) めねじ
¥24,590
¥
22,980
¥25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください