曜日別特売

プレートシリンダ MUWL2

プレートシリンダ MUWL2 - SMCプレートシリンダ MUWL2 - SMCプレートシリンダ MUWL2 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。

チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55410284MUWL25-20DMZ20(M) おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410293MUWL25-20DZ20(-) めねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410302MUWL25-25DMZ25(M) おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする