曜日別特売

エアスライドテーブル MXQ12-10B

エアスライドテーブル MXQ12-10B - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10B - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10B - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10B - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10B - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10B - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10B - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10B - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55436306MXQ12-10B-A93Z12-
54,010
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436315MXQ12-10B-M9BM-12
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436324MXQ12-10B-M9BVLS-12
52,860
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55436333MXQ12-10B-M9BWZ-12
56,760
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436342MXQ12-10B-M9NM-12
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436351MXQ12-10B-M9NVL-12
56,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436367MXQ12-10BSAT-M9B-12
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436376MXQ12-10BSAT-M9BV-12
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436385MXQ12-10BSAT-M9BVL-12
52,090
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436394MXQ12-10BSCT-M9B-12
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436403MXQ12-10BSCT-M9BV-12
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436412MXQ12-10BSCT-M9BVL-12
52,090
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436421MXQ12-10BSCT-M9BWL-12
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436437MXQ12-10BS-M9BLS-12
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436446MXQ12-10BS-M9BM-12
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436455MXQ12-10BS-M9BVLS-12
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436464MXQ12-10BS-M9BW-12
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436473MXQ12-10BS-M9BWS-12
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436482MXQ12-10BS-M9NW-12
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436491MXQ12-10BSP-M9B-12
51,540
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436507MXQ12-10BSP-M9BV-12
52,420
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436516MXQ12-10BSP-M9BVL-12
53,080
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436525MXQ12-10BSR-A93LS-12
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436534MXQ12-10BSR-M9BLS-12
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436543MXQ12-10BSR-M9BV-12
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436552MXQ12-10BSR-M9BVL-12
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436561MXQ12-10BSR-M9BVLS-12
54,070
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436577MXQ12-10BSR-M9BW-12
56,650
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436586MXQ12-10BSR-M9BWL-12
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436595MXQ12-10BSR-M9BWM-12
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436604MXQ12-10BSR-M9N312-
59,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436613MXQ12-10BSR-M9NW-12
56,650
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436622MXQ12-10BTF-M9B-12
53,410
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436631MXQ12-10BTF-M9BV-12
54,290
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436647MXQ12-10BTF-M9BVL-12
54,950
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436656MXQ12-10BT-M9BVZ-12
49,670
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55436665MXQ12-10BT-M9NWL-12
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする