曜日別特売

エアスライドテーブル MXQ16-2

エアスライドテーブル MXQ16-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-2 - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20作動方式複動内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55475926MXQ16-20AF-M9B-16
54,120
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55475935MXQ16-20AF-M9BV-16
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55475944MXQ16-20AF-M9BVL-16
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55475953MXQ16-20AF-M9BWL-16
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55475962MXQ16-20A-M9BM-16
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55475971MXQ16-20A-M9BS-16
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55475987MXQ16-20A-M9BVM-16
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55475996MXQ16-20A-M9NWSDPC16-
51,920
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476005MXQ16-20A-M9NWVL-16
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476014MXQ16-20ASBT-A93V-16
50,160
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476023MXQ16-20ASBTF-M9B-16
58,850
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476032MXQ16-20ASBTF-M9BV-16
59,730
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476041MXQ16-20ASBTF-M9BVL-16
60,390
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476057MXQ16-20ASBT-M9B-16
51,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476066MXQ16-20ASBT-M9BV-16
52,580
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476075MXQ16-20ASBT-M9BVL-16
53,240
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476084MXQ16-20ASBT-M9BW-16
52,250
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476093MXQ16-20ASBT-M9N-16
51,920
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476102MXQ16-20ASCTF-M9B-16
54,120
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476111MXQ16-20ASCTF-M9BV-16
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476127MXQ16-20ASCTF-M9BVL-16
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476136MXQ16-20ASCT-M9B-16
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476145MXQ16-20ASCT-M9BV-16
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476154MXQ16-20ASCT-M9BVL-16
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476163MXQ16-20ASF-M9BV-16
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476172MXQ16-20ASF-M9BWL-16
52,090
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476181MXQ16-20ASFP-M9B-16
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55476197MXQ16-20ASFP-M9BV-16
56,320
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
55476206MXQ16-20ASFR-M9B-16
60,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55476215MXQ16-20ASFR-M9BV-16
61,270
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55476224MXQ16-20ASFR-M9BVL-16
61,930
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55476233MXQ16-20ASFR-M9BWL-16
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55476242MXQ16-20ASFR-M9NL-16
61,270
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55476251MXQ16-20ASFR-M9NWL-16
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55476267MXQ16-20AS-M9BL316-
47,520
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476276MXQ16-20AS-M9BM-16
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476285MXQ16-20AS-M9BMS-16
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476294MXQ16-20AS-M9BVZ-16
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476303MXQ16-20AS-M9BWL316-
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476312MXQ16-20AS-M9BWLS-16
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476321MXQ16-20AS-M9BWMDPC16-
49,010
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476337MXQ16-20AS-M9NVM-16
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476346MXQ16-20AS-M9NWLS-16
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476355MXQ16-20AS-M9NWM-16
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476364MXQ16-20AS-M9NWV-16
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476373MXQ16-20AS-M9NWZ-16
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476382MXQ16-20AS-M9P-16
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476391MXQ16-20AS-M9PL-16
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476407MXQ16-20AS-M9PWL-16
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55476416MXQ16-20AS-M9PWV-16
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする