曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H - SMC

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

作動方式複動シリンダ内径(Φmm)25内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56109943MY2H25TFG-20025200
97,300
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56109952MY2H25TFG-250L-XB2025250
117,700
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
56109961MY2H25TFG-50025500
122,710
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
56109977MY2H25TFG-500L25500
135,580
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
56109986MY2H25TFG-500L-M9PWSDPC25500
146,140
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
56109995MY2H25TFG-500L-X41725500
138,990
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
56110004MY2H25TFG-500L-XB2025500
138,880
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
56110013MY2H25TFG-60025600
131,180
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
56110022MY2H25TNG-200L25200
110,170
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする