SMC
プロセスポンプ PA
・高い耐磨耗性・低発塵
接液部に摺動部がありません。
・自給式で呼び水不要
吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56244921
PA3220-03-X8
3/8
0~0.6
1~20
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
SCS14
NBR
¥
76,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
56244937
PA3313-N03
CADデータダウンロード
3/8
0~0.4
0.1~9
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
New PFA
PTFE
¥
139,590
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
56244991
PA5220-N04
CADデータダウンロード
1/2
0~0.6
5~45
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
SCS14
NBR
¥
164,950
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
56245393
PAX1112-N03-N
CADデータダウンロード
3/8
0~0.6
0.5~10
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
ADC12
PTFE
¥
126,010
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください