ロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQA

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQA - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQA - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQA - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQA - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQA - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQA - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQA - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQA - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
・薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56276385RDLQA32-100-BR32100
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276394RDLQA32-100-BR-M9BL32100
39,270
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276403RDLQA32-100-F32100
25,080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276412RDLQA32-25-BL3225
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276437RDLQA32-25-BL-M9BWL3225
37,350
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276446RDLQA32-25-BR3225
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276455RDLQA32-25-BR-M9BWL3225
37,350
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276464RDLQA32-30-F-M9BV3230
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276473RDLQA32-30M-B-A73L3230
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276482RDLQA32-35M-B-A73L3235
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276491RDLQA32-40-FR-M9BAVL3240
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276507RDLQA32-40M-B-A73L3240
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276516RDLQA32-40M-F3240
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276525RDLQA32-40M-F-A73L3240
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276534RDLQA32-50-B-M9BV3250
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276543RDLQA32-50M-B-A73L3250
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276552RDLQA32-50M-FR-M9BM3250
37,680
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276561RDLQA32-65-F-M9BL3265
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276577RDLQA32-75-F-M9BW3275
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276586RDLQA32-75M-B-A73L3275
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276595RDLQA32-75M-F-A73L3275
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276604RDLQA32TF-100-F32100
25,080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276613RDLQA40-100-B40100
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276622RDLQA40-100-F40100
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276631RDLQA40-100M-F40100
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276647RDLQA40-100M-FR-M9BW40100
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276656RDLQA40-30-F-A73L4030
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276665RDLQA40-30M-F4030
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276674RDLQA40-75-B-A73L4075
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276683RDLQA40-75M-B-M9B4075
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276692RDLQA40-75M-F-M9BWVL4075
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276701RDLQA50-100M-BL-M9BAL50100
50,710
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276717RDLQA50-100M-BL-M9BWL50100
49,060
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276726RDLQA50-30-F5030
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276735RDLQA50-30-F-M9BV5030
37,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276744RDLQA50-50-B-M9BV5050
37,840
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276753RDLQA50-75-B-M9BWL5075
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276762RDLQA63-50-FR-M9BW6350
54,340
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276771RDLQA63-50M-B-J79W6350
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276787RDLQA63-50M-B-J79WSDPC6350
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276796RDLQA63-50M-F6350
39,550
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276814RDLQA63-50M-FR6350
48,680
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276823RDLQA63-50M-FR-M9B46350
59,900
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276832RDLQA63-50M-FR-M9BWL6350
55,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276841RDLQA63-50M-FR-M9BWL46350
62,320
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276857RDLQA63-53-F-M9NVL6353
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276866RDLQA63-75-B-M9BVSDPC6375
51,320
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276875RDLQA63-75-F6375
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276884RDLQA63-75-F-M9BAL6375
48,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276893RDLQA63-75M-BL-M9BL6375
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする