ロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQL

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQL - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQL - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQL - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQL - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQL - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQL - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQL - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQL - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
・薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56277986RDLQL32-100-B-M9BWL32100
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277995RDLQL32-100-FL-A73CL32100
40,370
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278004RDLQL32-100-FR-A73CL32100
40,370
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278013RDLQL32-100M-F32100
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278031RDLQL32-40-B-M9BW3240
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278047RDLQL32-75M-B3275
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278056RDLQL32-75M-B-M9BWVL3275
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278065RDLQL40-75M-B-M9BAVL4075
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278074RDLQL50-100-F50100
34,380
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278083RDLQL50-100-FL50100
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278092RDLQL50-100-FL-A73CL50100
49,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278101RDLQL50-100-FR50100
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278117RDLQL50-100-FR-A73CL50100
49,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278126RDLQL50-100M-F-J79WL50100
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278135RDLQL50-30M-B-M9BW5030
38,670
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278022RDLQL32-30M-FR-F9BWL3230
37,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする