ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA4

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA4 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全105種類を絞り込む
ストローク(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56279876RDQA40-100-A73Z100
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56279885RDQA40-100-F7BAVL100
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56279912RDQA40-100-M9BA100
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56279921RDQA40-100-M9BAL100
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56279937RDQA40-100-M9BL100
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56279946RDQA40-100-M9BM100
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56279955RDQA40-100-M9BW100
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56279964RDQA40-100-M9N100
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56279973RDQA40-100-M9NW100
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56279982RDQA40-100M-A93LS100
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56279991RDQA40-100M-J79L100
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280007RDQA40-100M-M9BAL100
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280016RDQA40-100M-M9BWV100
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280025RDQA40-100M-M9N100
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280034RDQA40-100M-M9NL8100
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280043RDQA40-20-A93L20
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56280061RDQA40-20-M9BVL20
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56280077RDQA40-20-M9BWZ20
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56280086RDQA40-20-M9NL20
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56280095RDQA40-20-M9PVZ20
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56280104RDQA40-20M-F7NVL20
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280113RDQA40-20M-M9B20
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280122RDQA40-20M-M9BVL20
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280131RDQA40-20M-M9NWL20
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280147RDQA40-25-M9N25
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56280156RDQA40-25-M9NWVL25
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56280165RDQA40-25M-M9BVL25
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56280174RDQA40-30-M9BV30
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280183RDQA40-30-M9NLS30
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280192RDQA40-30M-F7NVL30
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280201RDQA40-30M-M9BAL30
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280217RDQA40-30M-M9BM30
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280226RDQA40-30M-M9BWL30
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280235RDQA40-30M-M9NL30
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280244RDQA40-30M-M9NVZ30
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280262RDQA40-40-M9B40
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280271RDQA40-40-M9NV40
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280287RDQA40-40M-J79WL40
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280296RDQA40-40M-M9BAL40
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280305RDQA40-40M-M9BVL40
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280314RDQA40-40M-M9NVLS40
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280323RDQA40-45M45
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56280332RDQA40-45-M9NW45
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56280341RDQA40-50-A73LS50
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280357RDQA40-50-A93VL50
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280366RDQA40-50-A93VZS50
16,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280375RDQA40-50-F79WL50
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280384RDQA40-50-M9BVZS50
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280393RDQA40-50-M9BW50
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280402RDQA40-50-M9N50
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする