ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA5

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA5 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56280926RDQA50-100-A93Z100
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280935RDQA50-100-M9BV100
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280944RDQA50-100M-A93V100
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280953RDQA50-100M-F79L100
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280962RDQA50-100M-F7BAVL100
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280971RDQA50-100M-F7BV100
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280987RDQA50-100M-M9BL100
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56280996RDQA50-100M-M9BW100
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281005RDQA50-100M-M9BZ100
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281014RDQA50-30-M9BWL30
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281023RDQA50-30-M9BWV30
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281032RDQA50-30-M9BWVLS30
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281041RDQA50-30-M9BWZ30
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281057RDQA50-30-M9NL30
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281066RDQA50-30-M9NLS30
18,150
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56281075RDQA50-30-M9NWVL30
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281084RDQA50-30M-A73HL30
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281093RDQA50-30M-A93VL30
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281102RDQA50-30M-M9B30
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281111RDQA50-35M-M9BVL35
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281127RDQA50-40-M9B40
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281136RDQA50-40-M9NL40
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281145RDQA50-40-M9NV40
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281154RDQA50-40M-A93V40
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281172RDQA50-40M-M9BM40
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281181RDQA50-40M-M9BWZ40
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281206RDQA50-42M42
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281224RDQA50-42M-M9NV42
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281233RDQA50-42M-M9NVL42
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281242RDQA50-50-A93V50
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281251RDQA50-50-A93VL50
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281267RDQA50-50-M9BS50
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281276RDQA50-50-M9BVL50
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281285RDQA50-50-M9BWZ50
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281294RDQA50-50-M9NVL50
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281303RDQA50-50M-F7950
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281312RDQA50-50M-F79Z50
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281321RDQA50-50M-F7BAL50
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281346RDQA50-50M-J79W50
25,410
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281355RDQA50-50M-M9B50
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281364RDQA50-50M-M9BM50
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281373RDQA50-50M-M9BVL50
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281382RDQA50-50M-M9BVZ50
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281391RDQA50-50M-M9NL50
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281407RDQA50-50M-M9PWL50
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281416RDQA50-5252
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281425RDQA50-60-A73C60
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281434RDQA50-60-A9360
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281443RDQA50-60M-M9BL60
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281452RDQA50-60M-M9BM60
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする