ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD5

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD5 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全57種類を絞り込む
ストローク(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56292756RDQD50-100-A93V100
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292765RDQD50-100-M9BL100
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292774RDQD50-100M-A93VL100
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292783RDQD50-100M-A93Z100
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292792RDQD50-100M-M9BAL100
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292801RDQD50-100M-M9BL100
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292817RDQD50-100M-M9BV100
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292826RDQD50-100M-M9BWSDPC100
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292835RDQD50-100M-M9BWZ100
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292844RDQD50-100M-M9N100
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292853RDQD50-100M-M9NWL100
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292862RDQD50-100M-M9NWV100
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292871RDQD50-30-M9BWL30
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292887RDQD50-30M-A93Z30
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56292896RDQD50-30M-M9BL30
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56292905RDQD50-30M-M9BS30
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56292914RDQD50-30M-M9BVL30
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56292923RDQD50-30M-M9BWL30
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56292932RDQD50-35M35
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56292966RDQD50-40-M9BWL40
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292984RDQD50-40M-M9BVZ40
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56292993RDQD50-40M-M9BVZS40
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293002RDQD50-40M-M9BWL40
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293011RDQD50-40M-M9BWV40
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293027RDQD50-46M-M9BWV46
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293036RDQD50-50-M9B50
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293045RDQD50-50-M9BWL50
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293054RDQD50-50-M9BWV50
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293063RDQD50-50M-A9350
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293097RDQD50-50M-J79L50
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293106RDQD50-50M-M9B50
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293115RDQD50-50M-M9BAL50
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293124RDQD50-50M-M9BAS50
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293133RDQD50-50M-M9BS50
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293142RDQD50-50M-M9BV50
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293151RDQD50-50M-M9BW50
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293167RDQD50-50M-M9BWL50
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293176RDQD50-50M-M9BWV50
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293185RDQD50-5555
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293194RDQD50-55M55
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293203RDQD50-55M-F7BAL55
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293212RDQD50-6565
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293221RDQD50-75-M9BW75
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293237RDQD50-75-M9BWL75
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293246RDQD50-75-M9N875
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293255RDQD50-75M-A93V75
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293264RDQD50-75M-F79WZ75
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293273RDQD50-75M-J7975
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293282RDQD50-75M-J79L75
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293291RDQD50-75M-M9BL75
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする