ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF3

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF3 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56293912RDQF32-100-A93L100
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293921RDQF32-100-F7BAL100
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293937RDQF32-100-M9BL100
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293946RDQF32-100-M9BM100
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293955RDQF32-100-M9BW100
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293964RDQF32-100-M9BWL100
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293973RDQF32-100M-A93VL100
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293982RDQF32-100M-M9BW100
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293991RDQF32-100M-M9NWL100
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294007RDQF32-2020
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294016RDQF32-20-A73L20
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294025RDQF32-20-M9BL20
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294034RDQF32-20-M9PL20
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294043RDQF32-25-M9B25
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294052RDQF32-30-M9BWV30
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294061RDQF32-30M-M9BVM30
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294077RDQF32-32-A93L32
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294086RDQF32-40-M9NL40
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294095RDQF32-40M-M9BW40
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294104RDQF32-40M-M9BWVL40
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294113RDQF32-50-A73L50
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294122RDQF32-50M-A93L50
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294131RDQF32-50M-M9BW50
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294147RDQF32-50M-M9BWL50
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294156RDQF32-75-M9B75
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294165RDQF32-75-M9BL75
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294174RDQF32-75-M9BWVZS75
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294183RDQF32-75-M9BWZ75
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294192RDQF32-75-M9NAVZS75
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294201RDQF32-75M-A9375
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294217RDQF32-75M-M9BVM75
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする