ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF8

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF8 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56294831RDQF80-100M-M9BW100
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294847RDQF80-100M-M9BWL100
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294856RDQF80-40-A9340
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294865RDQF80-50M50
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294874RDQF80-50-M9BAL50
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294883RDQF80-50M-A93L50
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294892RDQF80-50M-M9BM50
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294901RDQF80-55M-M9BV55
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294917RDQF80-75M-M9B75
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294926RDQF80-75M-M9NWVZ75
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする