ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG4

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG4 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56295355RDQG40-100-M9B100
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295364RDQG40-100-M9BV100
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295373RDQG40-100-M9BVL100
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295382RDQG40-100-M9BWL100
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295391RDQG40-100-M9BZ100
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295407RDQG40-100M-M9B100
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295416RDQG40-100M-M9BW100
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295425RDQG40-100M-M9NV100
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295434RDQG40-2020
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295443RDQG40-20-M9N20
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295452RDQG40-20-M9NWVL20
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295461RDQG40-20M-M9BAL20
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295477RDQG40-20M-M9BV20
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295486RDQG40-20M-M9NWVL20
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295495RDQG40-30M-A93VL30
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295504RDQG40-30M-M9B30
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295513RDQG40-30M-M9BAL30
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295522RDQG40-30M-M9BL30
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295531RDQG40-30M-M9BW30
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295547RDQG40-30M-M9BWL30
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295556RDQG40-30M-M9BWZ30
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295565RDQG40-40-M9B40
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295574RDQG40-40-M9BW40
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295583RDQG40-40M-M9BAL40
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295592RDQG40-50-M9BW50
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295601RDQG40-50M-A93VL50
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295617RDQG40-50M-M9B50
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295626RDQG40-65-M9BW65
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295635RDQG40-66M-M9BWL66
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295644RDQG40-75M75
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295653RDQG40-75-M9BL75
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295662RDQG40-75-M9BWLS75
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295671RDQG40-75M-J79CL75
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295687RDQG40-75M-M9BAL75
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295696RDQG40-75M-M9BVL75
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295705RDQG40-75M-M9BWL75
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295714RDQG40-80-M9BW80
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295723RDQG40-80M-M9BW80
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295732RDQG40-90M90
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする