ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL3

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL3 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56296877RDQL32-100-A93Z100
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296886RDQL32-100-M9BAL100
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296895RDQL32-100-M9BWM100
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296904RDQL32-100-M9NWL100
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296913RDQL32-100-M9NWM100
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296922RDQL32-100M-A73L100
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296931RDQL32-100M-A90V100
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296947RDQL32-100M-M9B100
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296956RDQL32-100M-M9BAL100
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296965RDQL32-100M-M9BVL100
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296974RDQL32-100M-M9BW100
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296983RDQL32-100M-M9BWL100
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296992RDQL32-100M-M9BWV100
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297001RDQL32-100M-M9NL100
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297017RDQL32-100M-M9NWM100
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297026RDQL32-20-F79L20
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297035RDQL32-20-M9BWL20
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297044RDQL32-20M-M9B20
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297053RDQL32-20M-M9BWL20
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297062RDQL32-2525
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297071RDQL32-25-A73L25
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297096RDQL32-25-M9BW25
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297105RDQL32-25-M9BWV25
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297114RDQL32-25-M9NL25
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297123RDQL32-25M-A73ZS25
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297132RDQL32-25M-A93LS25
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297141RDQL32-30-A73H30
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297157RDQL32-30-A73Z30
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297166RDQL32-30-F7BAL30
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297175RDQL32-30-F7BAZ30
23,270
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297193RDQL32-30-M9BL30
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297202RDQL32-30-M9BWV30
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297211RDQL32-30-M9BZ30
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297227RDQL32-30-M9NA30
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297236RDQL32-30-M9NAL30
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297245RDQL32-30-M9NL30
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297254RDQL32-30M-A73C30
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297263RDQL32-30M-M9N30
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297272RDQL32-35-M9BWV35
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297281RDQL32-35M-A73Z35
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297297RDQL32-40-A93Z40
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297306RDQL32-40-M9BL40
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297315RDQL32-40M-M9NWL40
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297324RDQL32-50-A73HZ50
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297333RDQL32-50-M9BL50
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297342RDQL32-50-M9BWL50
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297351RDQL32-50-M9NVL50
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297367RDQL32-50M-A72LS50
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297376RDQL32-50M-A93VL50
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297385RDQL32-50M-M9BL50
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする