曜日別特売

ハイパワーシリンダ RHCF4

ハイパワーシリンダ RHCF4 - SMCハイパワーシリンダ RHCF4 - SMCハイパワーシリンダ RHCF4 - SMCハイパワーシリンダ RHCF4 - SMCハイパワーシリンダ RHCF4 - SMCハイパワーシリンダ RHCF4 - SMCハイパワーシリンダ RHCF4 - SMCハイパワーシリンダ RHCF4 - SMC

・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
全53種類を絞り込む
ストローク(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56314955RHCF40-11
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56314964RHCF40-1010
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56314973RHCF40-1000-C731000
67,820
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56314982RHCF40-1000-C73C1000
69,140
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56314991RHCF40-1000-H7BW1000
71,890
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315007RHCF40-1000-M9BL1000
69,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315016RHCF40-100-M9BL100
58,800
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315025RHCF40-1111
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315034RHCF40-1212
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315043RHCF40-125-M9BW125
58,690
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315052RHCF40-130130
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315061RHCF40-150-M9BW150
58,690
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315077RHCF40-200-C73LS200
54,560
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315086RHCF40-230-C73230
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315095RHCF40-230-H7BWLS230
57,970
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315104RHCF40-250-A93L250
57,970
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315113RHCF40-300-C73300
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315122RHCF40-300-M9BL300
60,170
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315131RHCF40-325-M9BL325
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315147RHCF40-350-A93L350
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315156RHCF40-370-M9BL370
61,550
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315165RHCF40-375-M9N375
61,110
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315174RHCF40-425-C73425
60,940
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315183RHCF40-425-C73C425
62,260
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315192RHCF40-450-A93450
60,060
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315201RHCF40-450-C73CZ450
63,580
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315217RHCF40-450-H7BL450
63,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315226RHCF40-460-B54460
63,910
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315235RHCF40-5050
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315244RHCF40-500-A93500
60,060
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315253RHCF40-500-H7B500
63,140
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315262RHCF40-510-A93510
61,440
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315271RHCF40-550-B54L550
65,950
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315287RHCF40-560560
57,150
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315296RHCF40-560-A93560
61,440
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315305RHCF40-560-A93L560
62,100
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315314RHCF40-560-C73LS560
60,060
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315323RHCF40-77
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315332RHCF40-700-B54700
66,660
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315341RHCF40-700-B54L700
67,320
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315357RHCF40-750-C73S750
62,480
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315366RHCF40-800-H7BAL800
71,450
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315375RHCF40-850850
61,270
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315384RHCF40-850-B54L850
70,070
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315393RHCF40-850-H7BL850
69,300
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315402RHCF40-860-M9B860
67,760
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315411RHCF40-900-A93L900
66,220
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315427RHCF40-900-C73CS900
64,520
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315436RHCF40-900-M9B900
67,760
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315445RHCF40-925-B54L925
71,450
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする