曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ244

5ポートソレノイドバルブ SQ244 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ244 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ244 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ244 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ244 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ244 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ244 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ244 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56462743SQ2441-5L1-L6DC243位置エキゾーストセンタ
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
56462752SQ2441-5L1-L8DC243位置エキゾーストセンタ
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
56462761SQ2441-5LB1-L6DC243位置エキゾーストセンタ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56462777SQ2441-5LB1-L8DC243位置エキゾーストセンタ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56462804SQ2441-5LO1-C6-MDC243位置エキゾーストセンタ
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56462813SQ2441-5LO1-L6DC243位置エキゾーストセンタ
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56462822SQ2441-5LO1-L6-BDC243位置エキゾーストセンタ
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56462831SQ2441-5LO1-L8DC243位置エキゾーストセンタ
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56462847SQ2441-5LOB1-C8DC243位置エキゾーストセンタ
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
56462856SQ2441-5LOB1-L6DC243位置エキゾーストセンタ
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56462865SQ2441-5LOB1-L8DC243位置エキゾーストセンタ
11,110
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17929372SQ2440-5L1-C6-M(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17929388SQ2440N-5LO1-C6-Q(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17929397SQ2441-5L1-C8-Q(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,950
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17929415SQ2441-5LD1-C6-MDC243位置エキゾーストセンタ
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17929442SQ2441-5LOB1-C4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17929467SQ2441-5LOB1-C8-MB(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17929485SQ2441-5LOB1-L4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56462716SQ2440-5L-C6-M--
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
56462725SQ2440N-5LO-C6-Q--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56462786SQ2441-5L-C8-Q--
9,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
56462795SQ2441-5LD-C6-M--
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56462874SQ2441-5LOB-C4--
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
56462883SQ2441-5LOB-C8-MB--
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56462892SQ2441-5LOB-L4--
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56462901SQ2441-5LO-L6-B--
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56462734SQ2440Y-5LB-C6--
10,650
取扱い終了
返品不可
56462917SQ2441Y-5LB-L6--
10,550
取扱い終了
返品不可
56462926SQ2441Y-5LB-L8--
10,550
取扱い終了
返品不可
56462935SQ2441Y-5LOB-C8--
9,750
取扱い終了
返品不可
56462944SQ2441Y-5LOB-C8-MB--
10,900
取扱い終了
返品不可
56462953SQ2441Y-5LOB-L6--
10,300
取扱い終了
返品不可
56462962SQ2441Y-5LOB-L8--
10,300
取扱い終了
返品不可
56462971SQ2441Y-5LO-L6--
9,300
取扱い終了
返品不可
56462987SQ2441Y-5LO-L8--
9,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56462716SQ2440-5L-C6-M17929372SQ2440-5L1-C6-MSQ2440-5L-C6-M 5ポートソレノイドバルブ SQ244 SMC 179293725ポートソレノイドバルブ SQ244SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462725SQ2440N-5LO-C6-Q17929388SQ2440N-5LO1-C6-QSQ2440N-5LO-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ244 SMC 179293885ポートソレノイドバルブ SQ244SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462786SQ2441-5L-C8-Q17929397SQ2441-5L1-C8-QSQ2441-5L-C8-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ244 SMC 179293975ポートソレノイドバルブ SQ244SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462795SQ2441-5LD-C6-M17929415SQ2441-5LD1-C6-MSQ2441-5LD-C6-M 5ポートソレノイドバルブ SQ244 SMC 179294155ポートソレノイドバルブ SQ244SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462874SQ2441-5LOB-C417929442SQ2441-5LOB1-C4SQ2441-5LOB-C4 5ポートソレノイドバルブ SQ244 SMC 179294425ポートソレノイドバルブ SQ244SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462883SQ2441-5LOB-C8-MB17929467SQ2441-5LOB1-C8-MBSQ2441-5LOB-C8-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ244 SMC 179294675ポートソレノイドバルブ SQ244SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462892SQ2441-5LOB-L417929485SQ2441-5LOB1-L4SQ2441-5LOB-L4 5ポートソレノイドバルブ SQ244 SMC 179294855ポートソレノイドバルブ SQ244SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462901SQ2441-5LO-L6-B56462822SQ2441-5LO1-L6-BSQ2441-5LO-L6-B 5ポートソレノイドバルブ SQ244 SMC 564628225ポートソレノイドバルブ SQ244SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする