曜日別特売
SQ2441-5LO1-L6-B 5ポートソレノイドバルブ SQ244 SMC 56462822

5ポートソレノイドバルブ SQ244

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
56462822
品番
SQ2441-5LO1-L6-B
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
プラグコネクタタイプ:コネクタなし
ポート数
5
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする