SMC
クリーンレギュレータ SRH
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
・禁油。
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
ボディサイズ
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56463574
SRH4100-N02-R
圧力計なし
ノンリリーフ
1/4
NPT
¥
37,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56463583
SRH4101-N04
圧力計なし
リリーフ
1/2
NPT
¥
37,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56463592
SRH4111-A3-R
圧力計なし
リリーフ
-
-
¥
72,110
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56463601
SRH4111-N03-R
圧力計なし
リリーフ
3/8
NPT
¥
37,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56463617
SRH4111-N04-R
圧力計なし
リリーフ
1/2
NPT
¥
37,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください