SMC
増圧弁 VBAシリーズ
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ
1/2"基準
増圧比
2倍
操作方法
ハンドル操作形
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56885613
VBA40A-F04G
CADデータダウンロード
G1/2
G
¥
99,550
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885622
VBA40A-N04GN-Z
CADデータダウンロード
NPT1/2
NPT
¥
100,320
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56885631
VBA40A-N04G-Z
CADデータダウンロード
NPT1/2
NPT
¥
99,550
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885647
VBA40A-N04N-Z
CADデータダウンロード
NPT1/2
NPT
¥
97,240
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885656
VBA40A-N04S
CADデータダウンロード
NPT1/2
NPT
¥
97,900
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885665
VBA40A-N04-Z
CADデータダウンロード
NPT1/2
NPT
¥
96,470
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885674
VBA40A-T04GN
CADデータダウンロード
NPTF1/2
NPTF
¥
100,320
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885683
VBA40A-T04GN-Z
CADデータダウンロード
NPTF1/2
NPTF
¥
100,320
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56885692
VBA40A-T04GS
CADデータダウンロード
NPTF1/2
NPTF
¥
100,980
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885701
VBA40A-T04G-Z
CADデータダウンロード
NPTF1/2
NPTF
¥
99,550
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885717
VBA40A-T04-Z
CADデータダウンロード
NPTF1/2
NPTF
¥
96,470
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください