曜日別特売

VQ520

VQ520 - SMCVQ520 - SMCVQ520 - SMCVQ520 - SMC
ポート数5使用流体空気・不活性ガス切換方式2位置ダブル内容量1個
全34種類を絞り込む
管接続口径
34種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57097677VQ5200Y-5BWDC24-サブプレートなし
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57097686VQ5200Y-5EDC24-サブプレートなし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57097713VQ5200Y-5W-04DC24RcRc1/2
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57097871VQ5201RY-5-04DC24RcRc1/2
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57097555VQ5200-1BAC100(50/60Hz)-サブプレートなし
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097573VQ5200-2W-04AC200(50/60Hz)RcRc1/2
17,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097582VQ5200-4WAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097591VQ5200-4W-04AC220(50/60Hz)RcRc1/2
17,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097607VQ5200-5-04NDC24NPTNPT1/2
17,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097616VQ5200-5-04-QDC24RcRc1/2
17,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097774VQ5201-5-04NDC24NPTNPT1/2
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097792VQ5201-5W-04-QDC24RcRc1/2
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097801VQ5201R-1AC100(50/60Hz)-サブプレートなし
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097817VQ5201R-4BAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097826VQ5201R-5-04NDC24NPTNPT1/2
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097835VQ5201R-5-04TDC24NPTFNPTF1/2
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097853VQ5201R-5WDC24-サブプレートなし
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
57097564VQ5200-1EWAC100(50/60Hz)-サブプレートなし
13,700
取扱い終了
返品不可
57097625VQ5200-5-B04DC24RcRc1/2
19,000
取扱い終了
返品不可
57097634VQ5200-5BWDC24-サブプレートなし
15,000
取扱い終了
返品不可
57097643VQ5200-6-04DC12RcRc1/2
17,150
取扱い終了
返品不可
57097652VQ5200R-5-04NDC24NPTNPT1/2
17,750
取扱い終了
返品不可
57097661VQ5200RY-5DC24-サブプレートなし
14,400
取扱い終了
返品不可
57097695VQ5200Y-5E-04DC24RcRc1/2
17,050
取扱い終了
返品不可
57097704VQ5200Y-5EW-04DC24RcRc1/2
17,450
取扱い終了
返品不可
57097722VQ5201-1EBAC100(50/60Hz)-サブプレートなし
13,350
取扱い終了
返品不可
57097731VQ5201-1EWAC100(50/60Hz)-サブプレートなし
12,750
取扱い終了
返品不可
57097747VQ5201-2EW-04AC200(50/60Hz)RcRc1/2
16,300
取扱い終了
返品不可
57097756VQ5201-3E-04AC110(50/60Hz)RcRc1/2
15,900
取扱い終了
返品不可
57097765VQ5201-4-04-QAC220(50/60Hz)RcRc1/2
16,500
取扱い終了
返品不可
57097783VQ5201-5-04-QDC24RcRc1/2
16,500
取扱い終了
返品不可
57097844VQ5201R-5B-04DC24RcRc1/2
17,800
取扱い終了
返品不可
57097862VQ5201R-5W-04DC24RcRc1/2
17,200
取扱い終了
返品不可
57097887VQ5201Y-5EW-04DC24RcRc1/2
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57097555VQ5200-1B20468203VQ5200-1B1VQ5200-1B 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC 204682035ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57097573VQ5200-2W-0443688426VQ5200-2W1-04VQ5200-2W-04 V Series(VQ5200) SMC 43688426V Series(VQ5200)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57097582VQ5200-4W20468334VQ5200-4W1VQ5200-4W 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC 204683345ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57097591VQ5200-4W-0420468343VQ5200-4W1-04VQ5200-4W-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC 204683435ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57097607VQ5200-5-04N20468474VQ5200-51-04NVQ5200-5-04N 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC 204684745ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57097616VQ5200-5-04-Q20468465VQ5200-51-04-QVQ5200-5-04-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC 204684655ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57097774VQ5201-5-04N20468788VQ5201-51-04NVQ5201-5-04N 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201 SMC 204687885ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57097792VQ5201-5W-04-Q20468763VQ5201-5W1-04-QVQ5201-5W-04-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201 SMC 204687635ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57097801VQ5201R-120468797VQ5201R-11VQ5201R-1 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201R SMC 204687975ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201RSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57097817VQ5201R-4B43688952VQ5201R-4B1VQ5201R-4B V Series(VQ5201R) SMC 43688952V Series(VQ5201R)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57097826VQ5201R-5-04N20468894VQ5201R-51-04NVQ5201R-5-04N 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201R SMC 204688945ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201RSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57097835VQ5201R-5-04T20468903VQ5201R-51-04TVQ5201R-5-04T 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201R SMC 204689035ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201RSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57097853VQ5201R-5W20468867VQ5201R-5W1VQ5201R-5W 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201R SMC 204688675ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201RSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする