曜日別特売

真空パッド ZPX80

真空パッド ZPX80 - SMC真空パッド ZPX80 - SMC真空パッド ZPX80 - SMC真空パッド ZPX80 - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

取付ねじM18x1.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57730014ZPX80HBNJ50-N01-A1880高荷重形(ベロウ形)NBRM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730023ZPX80HBNJ75-N01-A1880高荷重形(ベロウ形)NBRM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730032ZPX80HFJ25-B01-A1880高荷重形(平形リブ付)FKMM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730041ZPX80HNJF75-B01-A1880高荷重形(平形リブ付)NBRM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする