曜日別特売
ZPX80HNJF75-B01-A18 真空パッド ZPX80 SMC 57730041

真空パッド ZPX80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)NBR
パッド形状高荷重形(平形リブ付)
材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
バッファストローク(mm)75
内容量1個注文コード57730041品番ZPX80HNJF75-B01-A18
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)80パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)NBRねじ径M18x1.5材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り取付ねじM18x1.5バッファストローク(mm)75真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする