曜日別特売

真空パッド ZPY35

真空パッド ZPY35 - SMC真空パッド ZPY35 - SMC真空パッド ZPY35 - SMC真空パッド ZPY35 - SMC真空パッド ZPY35 - SMC真空パッド ZPY35 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
全6種類を絞り込む
材質(パッド)
ねじ径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57731825ZPY3507UNK6-U4-A83.5X7長円平形NBRM8X1おねじ
5,190
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731834ZPY3507UN-N6-A53.5X7長円平形NBRM5X0.8おねじ
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731843ZPY3507UN-N6-B43.5X7長円平形NBRM4X0.7めねじ
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731852ZPY3507USK6-N4-A83.5X7長円平形シリコーンゴムM8X1おねじ
5,240
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731861ZPY3507US-N6-B43.5X7長円平形シリコーンゴムM4X0.7めねじ
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731877ZPY3507US-N6-B53.5X7長円平形シリコーンゴムM5X0.8めねじ
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする