曜日別特売
ZPY3507USK6-N4-A8 真空パッド ZPY35 SMC 57731852

真空パッド ZPY35

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)シリコーンゴム
ねじ径M8X1おねじ
内容量1個注文コード57731852品番ZPY3507USK6-N4-A8
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド径(Φmm)
3.5X7
パッド形状
長円平形
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
M8X1おねじ
バッファ仕様
回り止め付
バッファストローク(mm)
6
真空取出口
Φ4ナイロンチューブバーブ継手
真空取出方向
横(バーブ継手付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする