DCモータ SS23F

DCモータ SS23F - 澤村電気工業
電源直流内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
取付方式
電圧(V)
定格電流(A)
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51524532SS23F-DC12V汎用モーターフランジ取付121.63000
15,000
取扱い終了
返品不可
51524557SS23F-DC24V汎用モーターフランジ取付240.83000
15,000
取扱い終了
返品不可
51524575SS23F-LH-300-DC12Vギヤードモーターその他120.610
36,200
取扱い終了
返品不可
51524593SS23F-LH-300-DC24Vギヤードモーターその他240.310
36,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする