DCモータ SS32G

DCモータ SS32G - 澤村電気工業
(1件のレビュー)
種類汎用モーター取付方式フランジ取付電源直流回転速度(min-1[r.p.m])2500定格トルク(N・m)0.54内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51524611SS32G-DC100V1000.26
16,000
取扱い終了
返品不可
51524636SS32G-DC12V122.3
16,000
取扱い終了
返品不可
51524654SS32G-DC24V241.1
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51524611
2019-09-18
用途: 発電
農・林・水産業

このモーターは、配線に電圧が出力されますか?それとも電気をもらって、動くモーターですか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする