曜日別特売

DCモータ SS40E

DCモータ SS40E - 澤村電気工業
種類汎用モーター回転速度(min-1[r.p.m])2500内容量1個
全12種類を絞り込む
電圧(V)
定格電流(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
電圧(V)
取付方式
定格電流(A)
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51524733SS40E4-DC100V直流100フランジ取付0.60.16
23,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
51524751SS40E4-DC12V直流12フランジ取付5.50.16
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
51524837SS40E6-DC24V直流24フランジ取付40.24
26,400
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
51524855SS40E8-DC100V直流100フランジ取付1.20.31
31,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
51524873SS40E8-DC12V直流12フランジ取付100.31
31,200
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51524891SS40E8-DC24V直流24フランジ取付50.31
31,200
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
51524672SS40E2-DC100V直流100フランジ取付0.780.35
20,000
取扱い終了
返品不可
51524697SS40E2-DC12V直流12フランジ取付0.783.5
20,000
取扱い終了
返品不可
51524715SS40E2-DC24V直流24フランジ取付0.781.5
20,000
取扱い終了
返品不可
51524776SS40E4-DC24V直流24フランジ取付2.70.16
22,200
取扱い終了
返品不可
51524794SS40E6-DC100V直流100フランジ取付0.90.24
25,000
取扱い終了
返品不可
51524812SS40E6-DC12V直流12フランジ取付80.24
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする