曜日別特売

サンパット

サンパット - 十川ゴムサンパット - 十川ゴム

サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。
マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。
機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。
【カッティングは自由自在】
定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。
【豊かなバリエーション】
サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。
【幅広い用途のCR製】
一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。
バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。
【高い耐油性を誇るNBR製】
耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。
鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。
一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬さ(HA)
引張強度(MPa)
切断時伸(%)
材質
タイプ
耐熱性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55990383TSP-40C4214760CR(クロロプレンゴム)一般用(100℃70h)引張強さ変化率%/0、切断時伸び変化率%/-21、硬さ変化HA/+7
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
55990392TSP-40N4214830NBR(ニトリルゴム)耐油用(100℃70h)引張強さ変化率%/-3、切断時伸び変化率%/-17、硬さ変化HA/+6
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
55990401TSP-60C6119450CR(クロロプレンゴム)一般用(100℃70h)引張強さ変化率%/+2、切断時伸び変化率%/-20、硬さ変化HA/+5
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
55990417TSP-60N6119500NBR(ニトリルゴム)耐油用(100℃70h)引張強さ変化率%/+2、切断時伸び変化率%/-18、硬さ変化HA/+4
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
55990426TSP-80C8021220CR(クロロプレンゴム)一般用(100℃70h)引張強さ変化率%/+1、切断時伸び変化率%/-14、硬さ変化HA/+5
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
55990435TSP-80N8021320NBR(ニトリルゴム)耐油用(100℃70h)引張強さ変化率%/+2、切断時伸び変化率%/-20、硬さ変化HA/+5
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
55990444TSP-90C9117190CR(クロロプレンゴム)一般用(100℃70h)引張強さ変化率%/-5、切断時伸び変化率%/-36、硬さ変化HA/+2
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
55990453TSP-90N9021300NBR(ニトリルゴム)耐油用(100℃70h)引張強さ変化率%/+6、切断時伸び変化率%/-25、硬さ変化HA/+3
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする