アースボンド線
(1件のレビュー)注意
※溶融亜鉛めっき仕上げケーブルラックにはステンレス鋼製ねじ付タイプをご使用ください。又、ステンレス鋼製ケーブルラックの場合はタッピンねじで取り付けができませんので、公共建築工事標準仕様をご使用ください。
※ボンド線本体はいずれも銅線用圧着端子付きIV線
※環境配慮型は耐燃性ポリエチレン被覆のエコ電線を使用。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
EハンガークリップPanasonic(パナソニック)税込¥10,228¥9,298「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります