曜日別特売

被覆SUSパイプ用万能サドル

被覆SUSパイプ用万能サドル - 三桂製作所被覆SUSパイプ用万能サドル - 三桂製作所
温度範囲(℃)
-20~90
寸法C(mm)
【サドル】30
寸法d(Φmm)
【サドル】6.5
難燃性
UL94HB
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
色調
グレー(カバー)
内容量
1箱(25個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
質量(g/個)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74753650LS2AV82【サドル】216【サドル】11157.4【取付】82.9
¥5,750
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753668LS2AV88【サドル】231【サドル】11761.2【取付】89
¥6,000
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753686LS2AV100【サドル】264【サドル】13069.5【取付】101.6
¥6,500
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753695LS2AV107【サドル】278【サドル】13573【取付】107
¥7,000
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする