ネグロス電工
マグネット式釘打ち具
釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様
磁性あり
内容量
1個
注意
※叩きすぎるとマグネットの先端部がつぶれ、破損の恐
れがあります。
※磁石を使用しています。磁力が影響を及ぼす恐れのあ
る場所で使用しないでください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57828452
MAKN15
釘/1寸5分(45mm)以下
170
97
スライドカバー/7.3
¥5,460
¥
4,698
¥5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
57828461
MAKN50
釘/3寸(120mm)以下
230
223
スライドカバー/9.8
¥7,640
¥
6,498
¥7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表