アンテナコード

アンテナコード - サンワサプライ

低損失同軸ケーブルを使用した、高品質なアンテナケーブル。

用途
地デジ・BS・CS・UHF・VHFなどのアンテナコネクタ(壁面端子)とテレビ・ビデオ・BS・CSチューナーなどを接続するケーブルです。
コネクタ形状
F型プラグ(L型)-F型プラグ(ストレート型)
環境対応
BS・CS・110°CSデジタル・地上波デジタル・UHF・VHF・FM放送対応※S4CFB/JIS規格準拠
ケーブル外径(Φmm)
6
内容量
1本
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57839591KM-AT14-101
¥1,700
取扱い終了
57839607KM-AT14-202
¥1,800
取扱い終了
57839616KM-AT14-303
¥1,900
取扱い終了
57839625KM-AT14-505
¥2,600
取扱い終了
57839634KM-AT14-707
¥2,900
取扱い終了
57839643KM-AT14-10010
¥3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする