曜日別特売

見えるくん(多機能型オイルドレーナー)

見えるくん(多機能型オイルドレーナー) - KTC
(1件のレビュー)

上抜き下抜き両方に対応!、透明シリンダ-で排出状態が一目瞭然。廃油を見ながらお客さまと対話ができる。

容量(L)12(廃油受皿)仕様エア加圧式廃油排出/径440×高さ160mmトラスコ品番117-5518質量(kg)32キャスター径(Φmm)150前方(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM内容量1個
注意
※エンジンオイル以外の油脂類の吸引には使用しないで下さい。※梱包数は2個です。※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57859225GOD80B
206,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品説明動画

オイルドレーナー(GOD80B)紹介 by KTC
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57859225
2019-02-15
用途: オイル交換作業
大塚産業株式会社

完成品かと思いきや、自分で組み立てる製品でした。オイルの抜き取りは
ガラスの容器に汚れたオイルが貯まっていく状態が見られるため、抜けた量や汚れ具合が確認できて便利です。抜き取り用のホースも樹脂製のホースの中に針金が通してあって曲がらないよう工夫がされています。最も細いホースが5mmなので軽自動車などには重宝します。但し、他のチェンジャーにも共通して言えますが、オイルが冷え切っている冬場や、暖機運転が充分行われていない状態(オイルの粘度が硬い状態)だと役に立ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする