曜日別特売

12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ

12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ - KTC12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ - KTC
(5件のレビュー)

メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。

用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.1内容量1個
注意
※ソケットは別売りです。※メーカー指定トルクを確認の上、使用してください。※リペアキット(BR4E-K)を設定しています。※リペアキットを使用した場合は校正および調整されることをお勧めします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57861264WCMPA08585スズキ、日産軽自動車
25,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
01121322WCMPA108108日産車、ホンダ車
25,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
57861273WCMPA108108日産車、ホンダ車
22,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01121322
2022-09-05
用途: 整備からサーキットへ持ち出しまで
自動車・二輪車・自転車関連業

普段の整備からサーキットでのタイヤ交換時に使用しています。
特にサーキットの現場だとバタバタしているので、調整→締付け→最小値まで戻しの操作が必要なく、ソケット取付けていきなり使えるのが手っ取り早くてとても便利です。
音と振動も一般的な東日などと比べちょっと大げさなくらい大きいのでわかりやすいです。
締付けトルクのわりに本体が短いため私は取り回しがよくて好きですが、体重が軽く腕力のない人に貸したら締付けが少し大変そうでした。

対象商品 : 01121322
2022-06-05
用途: 乗用車のタイヤ交換、ローテーション時
小沢商会卸売・小売業

トヨタ、日産用はいいが、108Kg/Nm 固定用等説明欄に書いてほしい。
当方スバルレボーグは120Kg/Nm 但しホンダ・日産は108なので…。

1が参考にしています
対象商品 : 01121322
2021-11-04
用途: 愛車のメンテナンス用
建設業・工事業

愛車のメンテナンス用に購入。KTC製で安心ですね。

対象商品 : 01121322
2018-11-21
用途: レースの時ホイールを締める時に
農・林・水産業

トルクがホンダ専用だったためあまり考えずに手軽にできるところがよかったです

対象商品 : 01121322
2017-05-15
用途: 車タイヤ交換用に

車のタイヤ交換用に購入、さすが「KTC」さんの物は違います。
締めすぎないように、ロックがかかるみたいで初心者にも使えます。
ナットの山崩れも防げる強者です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする