曜日別特売

12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット

12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット - KTC12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット - KTC12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット - KTC
(1件のレビュー)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.3内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57861282TWCMPA1198512.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ(85N・m/WCMPA085)、12.7sq.ホイールナット専用ソケット(19mm/B38Z-19H)
29,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
57861291TWCMPA22110312.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ(103N・m/WCMPA103)、12.7sq. ホイールナット専用ソケット(21mm/B38Z-21H)
29,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57861307TWCMPA31910812.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ(108N・m/WCMPA108)、12.7sq. ホイールナット専用ソケット(19mm/B38Z-19H)
29,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57861291
2017-04-05
用途: ホイールナット締め付け
砥用モータース

やはりトルクレンチで締め付けると安心感が違います。トルクも設定済みなので作業性も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする