LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C2723
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
種類
スライド形
段数
2
推奨ねじ
M4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
内容量
1本
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/ペア)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374321
C2723-30
460
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09374337
C2723-35
550
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374346
C2723-40
630
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
09374355
C2723-45
710
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374364
C2723-50
790
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374373
C2723-55
870
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スライドレール C2723
参考になった
参考になった