内径用ホルダ A/E-SCLPR/L

内径用ホルダ A/E-SCLPR/L - タンガロイ内径用ホルダ A/E-SCLPR/L - タンガロイ
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全39種類を絞り込む
勝手
適合チップ
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57907306A08H-SCLPL06-D1001個スクリューオン式ひし形80°9511
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907315A08H-SCLPR06-D1001個スクリューオン式ひし形80°9511
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907482A10K-SCLPL06-D1201個スクリューオン式ひし形80°9511
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907491A10K-SCLPL08-D1201個スクリューオン式ひし形80°9511
16,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09337097A20R-SCLPR09-D2201本スクリューオン式ひし形80°9511
21,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57907507A10K-SCLPR06-D1201個スクリューオン式ひし形80°9511
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907516A10K-SCLPR08-D1201個スクリューオン式ひし形80°9511
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907787A12M-SCLPL06-D1401個スクリューオン式ひし形80°9511
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907796A12M-SCLPL08-D1401個スクリューオン式ひし形80°9511
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907805A12M-SCLPL08-D1601個スクリューオン式ひし形80°9511
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908776A20R-SCLPL09-D2201個スクリューオン式ひし形80°9511
21,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907814A12M-SCLPR06-D1401個スクリューオン式ひし形80°9511
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907823A12M-SCLPR08-D1401個スクリューオン式ひし形80°9511
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907832A12M-SCLPR08-D1601個スクリューオン式ひし形80°9511
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908286A16Q-SCLPL09-D1801個スクリューオン式ひし形80°9511
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908295A16Q-SCLPL09-D2001個スクリューオン式ひし形80°9511
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908304A16Q-SCLPR09-D1801個スクリューオン式ひし形80°9511
16,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57908313A16Q-SCLPR09-D2001個スクリューオン式ひし形80°9511
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908873A20R-SSKPR09-D2401個スクリューオン式正方形90°7511
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917291E10M-SVQCL08-D1351個スクリューオン式ひし形35°457
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917307E10M-SVQCR08-D1351個スクリューオン式ひし形35°457
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907665A10K-SVQCL08-D1351個スクリューオン式ひし形35°457
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907674A10K-SVQCR08-D1351個スクリューオン式ひし形35°457
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908401A16Q-SSKPR09-D2001個スクリューオン式正方形90°7511
17,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918262E16R-SVQCL11-D2151個スクリューオン式ひし形35°457
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918271E16R-SVQCR11-D2151個スクリューオン式ひし形35°457
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909354A25S-SCLPL09-D2701個スクリューオン式ひし形80°9511
22,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57909363A25S-SCLPR09-D2701個スクリューオン式ひし形80°9511
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918341E16R-SYUBL11-D2451個スクリューオン式多角形25°935
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917833E12Q-SYUBL11-D2001個スクリューオン式多角形25°935
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918357E16R-SYUBR11-D2451個スクリューオン式多角形25°935
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917842E12Q-SYUBR11-D2001個スクリューオン式多角形25°935
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909433A25S-SSKPR12-D3101個スクリューオン式正方形90°7511
23,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908557A16Q-SVQCL11-D2151個スクリューオン式ひし形35°457
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908566A16Q-SVQCR11-D2151個スクリューオン式ひし形35°457
16,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57908654A16Q-SYUBL11-D2001個スクリューオン式多角形25°935
16,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57908663A16Q-SYUBR11-D2001個スクリューオン式多角形25°935
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908261A16Q-SCLCR09-D1801個スクリューオン式ひし形80°957
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
57908496A16Q-STUPR13-D1801個スクリューオン式正三角形60°9311
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57908261A16Q-SCLCR09-D18009336844A16Q-SCLCR09-D180A16Q-SCLCR09-D180 内径用ホルダ A/E-SCLCR/L タンガロイ 09336844内径用ホルダ A/E-SCLCR/Lタンガロイ1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
57908496A16Q-STUPR13-D18009336975A16Q-STUPR13-D180A16Q-STUPR13-D180 内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ 09336975内径用ホルダ A/E-STUPR/Lタンガロイ1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする