曜日別特売

内径用ホルダ A-PCLNR/L

内径用ホルダ A-PCLNR/L - タンガロイ
シャンク油穴付き鋼シャンク内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全24種類を絞り込む
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57908672A20Q-PCLNL09-D250レバーロック式ひし形80°950
29,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908681A20Q-PCLNR09-D250レバーロック式ひし形80°950
29,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908182A16M-PCLNL09-D200レバーロック式ひし形80°950
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910264A50U-PCLNL12-D630レバーロック式ひし形80°950
75,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908191A16M-PCLNR09-D200レバーロック式ひし形80°950
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910273A50U-PCLNR12-D630レバーロック式ひし形80°950
75,600
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910063A40T-PCLNL12-D500レバーロック式ひし形80°950
56,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910072A40T-PCLNR12-D500レバーロック式ひし形80°950
56,700
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910325A50U-PDZNL15-D630レバーロック式ひし形55°930
83,100
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910334A50U-PDZNR15-D630レバーロック式ひし形55°930
83,100
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909171A25R-PCLNL09-D320レバーロック式ひし形80°950
33,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910361A50U-PTFNL16-D630レバーロック式正三角形60°910
75,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909187A25R-PCLNL12-D320レバーロック式ひし形80°950
33,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910377A50U-PTFNR16-D630レバーロック式正三角形60°910
75,600
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57909196A25R-PCLNR09-D320レバーロック式ひし形80°950
33,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909731A32S-PCLNL12-D400レバーロック式ひし形80°950
41,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909747A32S-PCLNR12-D400レバーロック式ひし形80°950
41,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910167A40T-PTFNL16-D500レバーロック式正三角形60°910
56,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910176A40T-PTFNR16-D500レバーロック式正三角形60°910
56,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909232A25R-PTFNL16-D320レバーロック式正三角形60°910
33,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909241A25R-PTFNR16-D320レバーロック式正三角形60°910
33,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909835A32S-PTFNL16-D400レバーロック式正三角形60°910
41,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909844A32S-PTFNR16-D400レバーロック式正三角形60°910
41,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57909205A25R-PCLNR12-D320レバーロック式ひし形80°950
28,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする