外径用ホルダ ADPNN

外径用ホルダ ADPNN - タンガロイ
適合チップひし形55°勝手なしクランプシステムダブルクランプ式チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)63内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57910641ADPNN2020K15-A2020
10,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910657ADPNN2525M15-A2525
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする