タンガロイ
外径用ホルダ ATQNR/L
クランプシステム
ダブルクランプ式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57911226
ATQNL2020K16-A
左
20
20
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57911235
ATQNL2525M16-A
左
25
25
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57911244
ATQNR2020K16-A
右
20
20
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57911253
ATQNR2525M16-A
右
25
25
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください