外径用ホルダ CGWSR/L-W

外径用ホルダ CGWSR/L-W - タンガロイ
クランプシステムクランプオン式仕様2コーナまたはブレード式取付方向平行RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)90内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57912985CGWSL1616-W301616
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57913152CGWSL2020-W302020
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57913554CGWSR1616-W301616
16,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57913195CGWSL2020-W402020
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57913231CGWSL2020-W502020
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57913423CGWSL2525-W302525
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57913466CGWSL2525-W402525
21,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57913502CGWSL2525-W502525
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57913737CGWSR2020-W302020
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57913773CGWSR2020-W402020
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57913816CGWSR2020-W502020
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57914026CGWSR2525-W302525
21,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57914062CGWSR2525-W402525
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57914105CGWSR2525-W502525
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする