タンガロイ
カートリッジ CTFE-CA
クランプシステム
クランプオン式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
20
タイプ
カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
切刃長さ(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57915313
CTFEL10CA-11
左
11
10
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57915322
CTFER10CA-11
右
11
10
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57915331
CTFER12CA-16
右
16.5
12
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください