内径用ホルダ A/E-SDQCR/L

内径用ホルダ A/E-SDQCR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57917063E10H-SDQCR07-D130スクリューオン式ひし形55°457
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917431E12J-SDQCR07-D160スクリューオン式ひし形55°457
51,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57917955E16L-SDQCR07-D200スクリューオン式ひし形55°457
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918375E20S-SDQCL11-D250スクリューオン式ひし形55°457
108,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918384E20S-SDQCR11-D250スクリューオン式ひし形55°457
108,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918551E25T-SVUBL16-D340スクリューオン式ひし形35°935
174,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918567E25T-SVUBR16-D340スクリューオン式ひし形35°935
174,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917151E10M-SDQCL07-D130スクリューオン式ひし形55°457
45,600
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917167E10M-SDQCR07-D130スクリューオン式ひし形55°457
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907525A10K-SDQCL07-D130スクリューオン式ひし形55°457
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918077E16R-SDQCL07-D200スクリューオン式ひし形55°457
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907534A10K-SDQCR07-D130スクリューオン式ひし形55°457
16,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57918086E16R-SDQCR07-D200スクリューオン式ひし形55°457
72,500
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917571E12Q-SDQCL07-D160スクリューオン式ひし形55°457
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917587E12Q-SDQCR07-D160スクリューオン式ひし形55°457
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918472E20S-SVUBL11-D285スクリューオン式ひし形35°935
108,000
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57908794A20R-SDQCL11-D250スクリューオン式ひし形55°457
21,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918481E20S-SVUBR11-D285スクリューオン式ひし形35°935
108,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908803A20R-SDQCR11-D250スクリューオン式ひし形55°457
21,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57907841A12M-SDQCL07-D160スクリューオン式ひし形55°457
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907857A12M-SDQCR07-D160スクリューオン式ひし形55°457
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908322A16Q-SDQCL07-D200スクリューオン式ひし形55°457
16,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57908331A16Q-SDQCR07-D200スクリューオン式ひし形55°457
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918287E16R-SVUBL11-D245スクリューオン式ひし形35°935
72,500
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57908977A20R-SVUBL11-D250スクリューオン式ひし形35°935
21,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57918296E16R-SVUBR11-D245スクリューオン式ひし形35°935
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908986A20R-SVUBR11-D250スクリューオン式ひし形35°935
21,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909372A25S-SDQCL11-D300スクリューオン式ひし形55°457
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909381A25S-SDQCR11-D300スクリューオン式ひし形55°457
22,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57908575A16Q-SVUBL11-D200スクリューオン式ひし形35°935
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908584A16Q-SVUBR11-D200スクリューオン式ひし形35°935
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909512A25S-SVUBL16-D320スクリューオン式ひし形35°935
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909521A25S-SVUBR16-D320スクリューオン式ひし形35°935
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする